Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310507801 Street Albow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 i nominell størrelse | AA4DEQ 12G022

ANVIL 0310507801 Street Albow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 i nominell størrelse

På lager
Vare: AA4DEQ Modell: 0310507801Kryssref.: 12G022
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Albow, 300 lb, svart belegg | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi @ 150 grader F1 / 4 "289NOK
ANVIL 0310507603 90-G. Gatealbue, formbart jern, 3/4 i Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 grader F3 / 8 "365NOK
ANVIL 0310508007 90-G. Street Albow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 grader F3 / 4 "533NOK
ANVIL 0310508205 90 Deg. Street Albow, klasse 300, formbart jern | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 grader F1"621NOK
ANVIL 0310508403 90 Deg. Street Albow, klasse 300, formbart jern | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 grader F1.25 "851NOK
ANVIL 0310508601 Street Albow, 90 Deg., formbar jernkropp, svart oksid | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 grader F1.5 "975NOK
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-graders gatealbue, svart oksid, innenriks | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 grader F2"1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310507801 Street Albow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 i nominell størrelse
393NOK / enhet