Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Albow, 300 lb, svart belegg | AA4DEN 12G020

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Albow, 300 lb, svart belegg

På lager
Vare: AA4DEN Modell: 0310507405Kryssref.: 12G020
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0310507603 90-G. Gatealbue, formbart jern, 3/4 i Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 grader F3 / 8 "365NOK
ANVIL 0310507801 Street Albow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 i nominell størrelse | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi @ 150 grader F1 / 2 "393NOK
ANVIL 0310508007 90-G. Street Albow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 grader F3 / 4 "533NOK
ANVIL 0310508205 90 Deg. Street Albow, klasse 300, formbart jern | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 grader F1"621NOK
ANVIL 0310508403 90 Deg. Street Albow, klasse 300, formbart jern | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 grader F1.25 "851NOK
ANVIL 0310508601 Street Albow, 90 Deg., formbar jernkropp, svart oksid | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 grader F1.5 "975NOK
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-graders gatealbue, svart oksid, innenriks | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 grader F2"1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Albow, 300 lb, svart belegg
289NOK / enhet