SOSS Usynlig hengsel


filtre
Corners: avrundet , Maskinvare: Inkludert , Materiale: Zamac og stål , Montering: Full Mortise , Pin materiale: Stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 180 Degrees
StilModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetBreddeDørbladbreddePris (eks. mva)
A
101US26DPB
1 11 / 16 "Sølv1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "270NOK
B
101US4PB
1 11 / 16 "Messing1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "181NOK
B
100US4PB
1"Messing1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "180NOK
C
100US26DPB
1"Sølv1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "135NOK
B
103US4PB
1.5 "Messing1.5 "219 / 32 "Lett arbeid1.38 "1 / 2 "160NOK
B
303US4PB
1.5 "Messing1.5 "221 / 32 "Lett arbeid1.38 "1 / 2 "157NOK
B
203US26DPB
1.75 "Sølv1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "210NOK
B
203US4PB
1.75 "Messing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "188NOK
D
208US26DPB
2.75 "Sølv2.75 "229 / 32 "Medium Duty1 45 / 64 "5 / 8 "354NOK
D
208US4
2.75 "Messing2.75 "229 / 32 "Medium Duty1 45 / 64 "5 / 8 "210NOK
E
204US26DPB
2.375 "Sølv2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "312NOK
E
204US4PB
2.375 "Messing2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "217NOK
F
212US4
3.75 "Messing3.75 "21-5 / 64 "Medium Duty1 9 / 32 "3 / 4 "338NOK
G
212US26D
3.75 "Sølv3.75 "21-5 / 64 "Medium Duty1 9 / 32 "3 / 4 "545NOK
H
218US26D
4.625 "Sølv4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "931NOK
I
216US26D
4.625 "Sølv4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"862NOK
J
216US4
4.625 "Messing4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"862NOK
K
218US4
4.625 "Messing4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "908NOK
L
220US26D
5.5 "Sølv5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "1 235 NOK
M
220US4
5.5 "Messing5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "1 213 NOK

Usynlig hengsel

Soss usynlige hengsler er designet for montering i tre-, metall- og plastdører eller vinduer, og muliggjør dermed begrenset bevegelse og et helt skjult utseende. Disse hengslene er laget av høyfast stål og kraftig sinklegering for utmerket styrke og holdbarhet. De har en ikke-avtagbar stålpinne for å koble de svingbare hengselarmene og kan fylles helt for bruk i møbler, skap, dører og vinduspaneler. Velg mellom et bredt utvalg av disse usynlige hengslene som er kompatible for bruk med dørtykkelser fra 11/16 til 2 inches på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?