Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS 100US26DPB Hengsel usynlig sateng krom 1 tommer | AD6TCP 4ACU6

SOSS 100US26DPB Hinge Invisible Satin Chrome 1 In

På lager
Vare: AD6TCP Modell: 100US26DPBKryssreferanse: 4ACU6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUsynlig hengsel
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1"
Dørbladbredde3 / 8 "
Dørtykkelse1 / 2 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde1"
Ramme bladbredde3 / 8 "
maskinvareInkludert
Høyde1"
Hull per blad2
Bladtykkelse15 / 32 "
LastekapasitetLett arbeid
MaterialeZamac og stål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetBreddeDørbladbreddePris
SOSS 100US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Messing1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "180NOK
SOSS 101US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Sølv1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "270NOK
SOSS 101US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 3/64 tommer | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Messing1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "181NOK
SOSS 103US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 1/2 tommer | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Messing1.5 "219 / 32 "Lett arbeid1.38 "1 / 2 "160NOK
SOSS 203US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Sølv1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "210NOK
SOSS 203US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 3/4 In | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Messing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "188NOK
SOSS 204US26DPB Hengsel Usynlig Satin Chrome 2 3/8 In | AD6TCZ 4ACV6 204US26DPB2.375 "Sølv2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS 100US26DPB Hinge Invisible Satin Chrome 1 In
135NOK / enhet