Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS 220US26D Hengsel Usynlig Satin Krom 5 1/2 In | AD7DGW 4DNN9

SOSS 220US26D Hinge Invisible Satin Chrome 5 1/2 In

På lager
Vare: AD7DGW Modell: 220US26DKryssreferanse: 4DNN9
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
1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUsynlig hengsel
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde5.5 "
Dørbladbredde1.375 "
Dørtykkelse2"
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde5.5 "
Ramme bladbredde1.375 "
maskinvareInkludert
Høyde5.5 "
Hull per blad4
Bladtykkelse1-15 / 16 "
LastekapasitetHeavy Duty
MaterialeZamac og stål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8302106030
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetBreddeDørbladbreddePris
SOSS 100US26DPB Hengsel usynlig sateng krom 1 tommer | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Sølv1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "96NOK
SOSS 100US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Messing1"215 / 32 "Lett arbeid1.031 "3 / 8 "180NOK
SOSS 101US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Sølv1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "177NOK
SOSS 101US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 3/64 tommer | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Messing1 11 / 16 "229 / 64 "Lett arbeid1 3 / 64 "3 / 8 "129NOK
SOSS 103US4PB Hengsel usynlig sateng messing 1 1/2 tommer | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Messing1.5 "219 / 32 "Lett arbeid1.38 "1 / 2 "160NOK
SOSS 203US26DPB Hengsel Usynlig Satin Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Sølv1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "144NOK
SOSS 203US4PB Hengsel Usynlig Satin Messing 1 3/4 In | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Messing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS 220US26D Hinge Invisible Satin Chrome 5 1/2 In
1 235 NOK / enhet