PARKER EZ-Mate Series, luftslange hurtigkobling


filtre
Body Material: Stål , Bli ferdig: Trivalent Chrome , Utvekslingstype: Industriell , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseTrådstørrelseGjengetypeTilkoblingstypeSlangetilkoblingSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
A
EZ-751-16FP
--3 / 4 "1-11 1 / 2 "HunnNPTF--1 463 NOK
RFQ
B
EZ-251-6PL
-3 / 8 "1 / 4 "--Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "1 050 NOK
B
EZ-501-8PL
-1 / 2 "1 / 2 "--Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 2 "1 060 NOK
C
EZ-751-12MP
--3 / 4 "3 / 4-14 "mannNPTF--1 658 NOK
RFQ
D
EZ-251-4HB
-1 / 4 "1 / 4 "--SlangestangSlangestang1 / 4 "1 025 NOK
A
EZ-751-12FP
--3 / 4 "3 / 4-14 "HunnNPTF--1 317 NOK
RFQ
B
EZ-251-4PL
-1 / 4 "1 / 4 "--Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 4 "1 084 NOK
B
EZ-371-6PL
-3 / 8 "3 / 8 "--Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "969NOK
D
EZ-501-8HB
-1 / 2 "1 / 2 "--SlangestangSlangestang1 / 2 "1 087 NOK
E
EZ-371-8FP
1 / 2 "-3 / 8 "1 / 2-14 "HunnNPTF(F) PT-824NOK
E
EZ-501-8FP
1 / 2 "-1 / 2 "1 / 2-14 "HunnNPTF(F) PT-757NOK
F
EZ-501-8MP
1 / 2 "-1 / 2 "1 / 2-14 "mannNPTF(M) PT-1 044 NOK
F
EZ-251-4MP
1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "mannNPTF(M) PT-767NOK
E
EZ-251-4FP
1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "HunnNPTF(F) PT-677NOK
E
EZ-501-12FP
3 / 4 "-1 / 2 "3 / 4-14 "HunnNPTF(F) PT-1 130 NOK
E
EZ-371-6FP
3 / 8 "-3 / 8 "3 / 8-18 "HunnNPTF(F) PT-691NOK
E
EZ-251-6FP
3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "HunnNPTF(F) PT-799NOK
F
EZ-251-6MP
3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "mannNPTF(M) PT-937NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?