MILWAUKEE VALVE Messing Inline Ball Valve, Trykk x Trykk


filtre
Kulemateriale: CP Messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Samsvar: NSF 372/61 , Tilkoblingstype: Trykk x Trykk , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 200 psi , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
UPBA -481B - 100
1"1"1 423 NOK
B
UPBA -480B - 100
1"1"989NOK
B
UPBA -480B - 112
1.5 "1.5 "2 936 NOK
A
UPBA -481B - 112
1.5 "1.5 "3 391 NOK
B
UPBA -480B - 114
1.25 "1.25 "2 107 NOK
A
UPBA -481B - 114
1.25 "1.25 "2 415 NOK
B
UPBA -480B - 12
1 / 2 "1 / 2 "353NOK
A
UPBA -481B - 12
1 / 2 "1 / 2 "717NOK
B
UPBA -480B - 200
2"2"2 495 NOK
A
UPBA -481B - 200
2"2"4 943 NOK
B
UPBA -480B - 34
3 / 4 "3 / 4 "757NOK
A
UPBA -481B - 34
3 / 4 "3 / 4 "1 118 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?