Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UPBA-481B - 12 Kuleventiler Messing 2-delt 1/2 tomme 200 Psi | AG2AVK 31CD10

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 kuleventil messing 2-delt 1/2 tommers 200 psi

På lager
Vare: AG2AVK Modell: UPBA -481B - 12Kryssreferanse: 31CD10
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCP Messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 372/61
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 12 Kuleventiler Messing 2-delt 1/2 tomme 200 Psi | AG2AUV 31CC93 UPBA -480B - 121 / 2 "1 / 2 "353NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 34 Kuleventil Messing 2-delt 3/4 Inch 200 Psi | AG2AUW 31CC94 UPBA -480B - 343 / 4 "3 / 4 "757NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 100 Kuleventil Messing 2-delt 1 Tommer 200 Psi | AG2AUX 31CC95 UPBA -480B - 1001"1"989NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 114 Kuleventil Messing 2-delt 1-1/4 Inch 200 Psi | AG2AUY 31CC96 UPBA -480B - 1141.25 "1.25 "2 107 NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 112 Kuleventil Messing 2-delt 1-1/2 Inch 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA -480B - 1121.5 "1.5 "2 936 NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-480B - 200 Kuleventil Messing 2-delt 2 Tommer 200 Psi | AG2AVA 31CC98 UPBA -480B - 2002"2"2 495 NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-481B - 34 Kuleventil Messing 2-delt 3/4 Inch 200 Psi | AG2AVL 31CD11 UPBA -481B - 343 / 4 "3 / 4 "1 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 kuleventil messing 2-delt 1/2 tommers 200 psi
717NOK / enhet