ALBION Dobbelt hjul svingbart hjul


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 0 til 299 lb. , Hjulform: standard , Monteringstype: Valgfri stamme eller plate , Stem Dia.: Bruker forskjellige stengelstørrelser , Stengellengde: Bruker forskjellige stengelstørrelser , stammetype: Ingen stamme / plate inkludert , Hjulfarge: Svart
StilModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A
202NY02041S004G
1 13 / 16 "nylonPolert Chrome75 lb.Nei2.25 "2"nylon12NOK
B
202XG02041S001G
1 13 / 16 "polyuretanPolert Chrome75 lb.Ja2.25 "2"polyuretan16NOK
C
202NY02X041S001G
2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon5NOK
B
202XG02X041S001G
2"polyuretanPolert Chrome90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan19NOK
D
202XG02X041S002G
2"polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan15NOK
D
202NY02X041S005G
2"nylonSvart emalje90 lb.Nei2.75 "2.5 "nylon10NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?