Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202NY02041S004G Twin Wheel Swivel Caster 1-13 / 16 inch Width | AC6BVJ 32L377

ALBION 202NY02041S004G Svingbare hjul med to hjul 1-13/16 tommers bredde

På lager
Vare: AC6BVJ Modell: 202NY02041S004GKryssreferanse: 32L377
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt hjul svingbart hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
Ramme FinishPolert Chrome
Lastevurdering75 lb.
MonteringstypeValgfri stamme eller plate
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Total høyde2.25 "
Stengel Dia.Bruker forskjellige stengelstørrelser
StamlengdeBruker forskjellige stengelstørrelser
Stammen TypeIngen stamme / plate inkludert
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris
ALBION 202NY02X041S001G Svingbare hjul med to hjul 2-1/2 In.d karosseri | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon5NOK
ALBION 202XG02041S001G Twin Wheel Swivel Caster 1-13 / 16 inch Width | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "polyuretanPolert Chrome75 lb.Ja2.25 "2"polyuretan16NOK
ALBION 202XG02X041S001G Twin Wheel Swivel Caster 2 inch Width | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"polyuretanPolert Chrome90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan19NOK
ALBION 202NY02X041S005G Twin Wheel Swivel Caster 2 inch Width | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"nylonSvart emalje90 lb.Nei2.75 "2.5 "nylon10NOK
ALBION 202XG02X041S002G Svingbare hjul med to hjul 2 tommers bredde | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202NY02041S004G Svingbare hjul med to hjul 1-13/16 tommers bredde
12NOK / enhet