Plasmasker

filtre

VICTOR -

Plasma Cutter

StilModellSkjærekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "77 823NOK
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "95 784NOK
VICTOR -

Plasmasker

Victor Thermal Dynamics plasmakuttere er designet for å skjære nøyaktig gjennom en rekke elektrisk ledende materialer ved hjelp av en akselerert strøm av høytemperaturplasma. De er ideelle for å skjære gjennom aluminium, messing, kobber og stål. Disse plasmakutterne har en lett design for maksimal portabilitet og er tilgjengelige med inngangsspenninger på 120, 208 og 230 V ved en maksimal driftssyklus på 60 %. Velg fra et bredt utvalg av disse plasmaskjærerne tilgjengelig i 10, 15 og 20 tommers lengdealternativer på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeKabellengdeSkjærekapasitetSamlet breddeutformingDuty CycleInngangsspenningSakPris (eks. mva)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lett vekt med innebygd luftkompressor35% ved 15A120AirCut 15C Plasma Sys m / luftkompressor23 626NOK
B1-1730-11510212Inverter60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter71 086NOK
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Holdbar med rulleburkonstruksjon40% ved 80A60% ved 65A100% ved 55A208/230CUTMASTER 82 Plasmasystem45 182NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmasker

Lincoln Elektriske plasmakuttere brukes til å generere høytemperatur plasmagass for å avgi en elektrisk lysbue på arbeidsstykket og levere slaggfrie nøyaktige kutt. Merkets TOMAHAWK-serie plasmakuttere har det patenterte Touch Start-systemet designet for å initiere plasmabuer over et lavfrekvent område. De tillater kontinuerlig arbeidsflyt ved nominell kuttekapasitet som varierer mellom 1/2 og 1-1/4 tommer og er integrert med en frontpanelrensemodus for å stille inn gasstrykket og tømme gassledningen. Utvalgte modeller kommer med PowerConnect-teknologi for automatisk registrering og justering av inngangseffekten opp til 575 V og er derfor ideelle for HVAC-spiralkanaler, marinereparasjoner, metallbygging og takkonstruksjoner. Velg fra et omfattende utvalg av disse plasmakutterne tilgjengelig i 10, 20 og 25 tommers ledningslengder på Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeSkjærekapasitetInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AK3477-1---Plasma Cutter---97 832NOK
BK2809-1---Plasma Cutter---89 341NOK
AK3477-2---Plasma Cutter---105 846NOK
CK2806-1101/2208 / 230VPlasmaskjærer og luftkompressor18.915.28.531 397NOK
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "34 040NOK
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "55 501NOK
MILLER ELECTRIC -

Plasmasker

Miller Elektriske plasmakuttere er egnet for skjæring av metalliske arbeidsstykker i konstruksjon, metallbearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. De har Auto-Line-teknologi for automatisk tilkobling til 120 - 240VAC-strømkilde uten å fjerne dekslene og Auto-Refire-teknologi for automatisk kontroll av pilotbuen mens du skjærer strekkmetallstykker eller flere metallstykker. De har også automatisk luftregulering for å kompensere mot inngangstrykkvariasjoner, og sikrer dermed konstant brennertrykk. Velg mellom et bredt utvalg av X-TREME plasmakuttere, tilgjengelig i skjærekapasiteter fra 3/8 til 7/8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeSkjærekapasitetDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A907584-------64 920NOK
B907584002-------75 922NOK
C90752912ft.3/8 kl. 18 IPM240 V – 35 %, 120 V (20 A) – 20 %, 120 V (15 A) – 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "31 800NOK
D90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 til 24013.25 "9"5.5 "41 019NOK
D907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.544 096NOK
E90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "60 026NOK
F90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "68 861NOK
E907583001507/8208V – 40 %, 230V – 50 %120 / 240V18.513.58.7563 411NOK
G90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 57518.5 "13.5 "8.75 "68 159NOK
HOBART -

Plasmasker

StilModellPris (eks. mva)
A50056417 798NOK
B50057635 088NOK
C50057528 602NOK
THERMAL DYNAMICS -

Plasmasker

StilModellPris (eks. mva)
A3-5630-1X36 524NOK
B1-1334-169 019NOK
C1-4000-124 373NOK
D1-1330-157 288NOK
B1-5830-133 807NOK
E1-5631-1X37 197NOK
B1-1734-186 291NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskjærer P20 20a 115v

ModellSakPris (eks. mva)
K2820-1AA4AKH15 441 NOK
MILLER ELECTRIC -

Plasmaskjærer, inngangsspenning 208 / 575V

ModellSakPris (eks. mva)
907584004CD3TZF78 500 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Plasma bord, inngang 220V

ModellSakPris (eks. mva)
PT-44AH-WCE9TGU245 020 NOK
THERMAL DYNAMICS -

Plasma Cutter; Overdimensjonert skjerm

ModellSakPris (eks. mva)
1-5630-1CD2MKZ35 425 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?