Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Hitch Pin Bent Steel Zinc 1/2 x 2 1/2l | AC9MTR 3HLR9

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Trekkstift bøyd stål sink 1/2 x 2 1/2l

På lager
Vare: AC9MTR Modell: U39667.050.0250Kryssreferanse: 3HLR9
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
Finishsink
Materiale1038 Steel
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
typenBøyd
Brukbar lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Trekkstift bøyd stål sink 1/2 x 2 1/2l
45NOK / enhet