Hitch Pins

filtre

Hitch pins er også kjent som ring grip pins eller trailer pins. De brukes til å midlertidig montere eller samskjøte sammenkoblingskomponenter for positiv kobling. De kobler sammen maskiner og komponenter som...Les mer

ITW BEE LEITZKE -

Ringnål

StilModellLengdePin Dia.Brukbar lengdePris (eks. mva)
A30-061"1 / 4 "0.75 "187NOK
A30-011"3 / 16 "0.813 "211NOK
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "190NOK
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "257NOK
A30-472"1 / 2 "1.5 "276NOK
A30-032"3 / 16 "1.813 "231NOK
A30-272"3 / 8 "1.625 "199NOK
A30-172"5 / 16 "1.625 "290NOK
A30-082"1 / 4 "1.75 "255NOK
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "315NOK
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "250NOK
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "214NOK
A30-482.5 "1 / 2 "2"287NOK
A30-193"5 / 16 "2.625 "379NOK
A30-103"1 / 4 "2.75 "280NOK
A30-293"3 / 8 "2.625 "272NOK
A30-493"1 / 2 "2.5 "309NOK
A30-514"1 / 2 "3.5 "324NOK
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Bent Steel sink

StilModellPin Dia.SkaftstørrelseBrukbar lengdePris (eks. mva)
A3HLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "48NOK
B3HLT21 / 2 "1 / 2 "4"53NOK
C3HLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "45NOK
D3HLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "85NOK
E3HLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "75NOK
F3HLR83 / 8 "3 / 8 "4"36NOK
G3HLT35 / 8 "5 / 8 "3"46NOK
H3HLT45 / 8 "5 / 8 "4"73NOK
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Standard stål

StilModellLengdePin Dia.SkaftstørrelseBrukbar lengdePris (eks. mva)
A3HLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"67NOK
B3HLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"52NOK
C3HLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"88NOK
D3HLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"97NOK
E3HLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"96NOK
F3HLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"74NOK
G3HLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "102NOK
H3HLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "125NOK
I3HLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "109NOK
J3HLP25.75 "1"1"4.75 "171NOK
K3HLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "125NOK
L3HLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "71NOK
M3HLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "61NOK
N3HLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"112NOK
O3HLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"119NOK
P3HLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "145NOK
Q3HLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "125NOK
R3HLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "144NOK
S3HLP57.75 "1.25 "1.25 "7"290NOK
T3HLR57.75 "1"1"7"180NOK
U3HLP38"1"1"7"145NOK
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Standard stål sink, 5/8 X 6 1/2 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
31-09AC9MRV155NOK
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Bent Steel Sink, 1 X 4 3/4 Size

ModellSakPris (eks. mva)
31-060AC9MTZ232NOK
GRAINGER -

Ringstiftlås 1/2 X 2 tommer, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
WWG-DTP05002000AG2ZCT357NOK
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Standard stål sink 3/8 x 4 3/8 L

ModellSakPris (eks. mva)
3HLL9AC9MRQ43NOK

Hitch Pins

Hitch pins er også kjent som ring grip pins eller trailer pins. De brukes til å midlertidig montere eller samskjøte sammenkoblingskomponenter for positiv kobling. De kobler sammen maskineri og komponenter som må kobles fra og til igjen ofte eller bare midlertidig. Disse pinnene kommer med en forhåndsboret aksel som glir inn i et hull og en klips / splint / lignende låseanordning for å sikre denne akselen. Kjøretøyer bruker ofte store festepinnestørrelser for å feste et tilhengerkulefeste til et mottakerfeste. Raptor Supplies tilbyr disse festepinnene fra merker som Grainger og Itw Bee Leitzke.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom koblingsstifter og ringstifter?

Trekkstifter har halvsirkulære håndtak og krever at en ekstra splint settes inn vinkelrett for å sikre dem på plass. På den annen side har ringstifter et sirkulært ringhåndtak og en låsemekanisme.

Kan jeg bruke en bolt i stedet for en festepinne?

Pinner er mykere enn bolter og tåler støtbelastningen fra et feste. Grade 8 bolter vil til slutt sprekke og knuse, siden de ikke tåler støtbelastninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?