Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY QCL120M626LC Dørhåndtak Låsesett Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8

STANLEY QCL120M626LC Dørhendel Låsesett Summit Dummy

På lager
Vare: AG7FXL Modell: QCL120M626LCKryssreferanse: 6PXX8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeTrykkstøpt sink
TastingUten nøkkel
Låsesettfunksjondummy
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1 / 4 "x 4-7 / 8"
Type streikBuet leppestreik
StilSummit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8301406030

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.BaksideKlasseType streikStilHåndteringsmaterialeSakTastingPris
STANLEY QCL130M626S4478S Dørspak låsesett Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenUten nøkkel2 716 NOK
STANLEY QCL140M626S4478S Dørspak Låsesett Summit Personvern | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenUten nøkkel3 056 NOK
STANLEY QCL151M626S4478SLC Dørhåndtak Låsesett Toppinngang | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 494 NOK
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Dørhendel Låsesett Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 291 NOK
STANLEY QCL161M626S4478SLC Dørhåndtak Låsesett Summit Classroom | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 751 NOK
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Dørspak Låsesett Summit Lagerrom | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 291 NOK
STANLEY QCL171M626S4478SLC Dørspak Låssett Summit bod | AG7FXU 6PXY6 QCL171M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY QCL120M626LC Dørhendel Låsesett Summit Dummy
1 292 NOK / enhet