Biohazard avfallsdunker

filtre

JUSTRITE -

Biohazard avfallsdunker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A05910R6 gal.Rød15.875 "15.857 "2 202NOK
B059106 gal.Hvit15.875 "15.886 "2 304NOK
B0593010 gal.Hvit18.25 "14 "2 684NOK
A05930R10 gal.Rød18.25 "13.937 "1 738NOK
EAGLE -

Biologisk fare Trinn på avfallsbeholder

StilModellKapasitetHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A943BIO6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "1 429NOK
B945BIO10 gal.18 "22 "18 "18 "1 711NOK
C947BIO14 gal.21 "22 "21 "18 "1 678NOK
DYNALON -

Støttestativ

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A797303-62007.875 "Støtte stativ, Z-stil6 11 / 16 "6 11 / 16 "882NOK
B797303-610012 5 / 16 "Støtte stativ, U-stil10 25 / 32 "7 5 / 64 "765NOK
DYNALON -

Beholder for avfallshåndtering

StilModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A797303-00022.5L4 23 / 32 "4 21 / 64 "9"3 650NOK 50
B797303-00066L14 61 / 64 "6"60 13 / 64 "4 810NOK 40
C797303-003030L16 21 / 64 "11 "11 "3 638NOK 10
JUSTRITE -

SoundGard Series Biohazard avfallsdunker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A059146 gal.Sølv15.875 "15.866 "2 539NOK
B059156 gal.Hvit15.875 "15.866 "2 680NOK
B0593410 gal.Sølv18.25 "13.937 "3 159NOK
B0593510 gal.Hvit18.25 "13.937 "3 228NOK
GRAINGER -

Biohazard avfallsdunker

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A17-7881 609NOK 6
B17-7891 104NOK 6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Biohazard forbrenningskartong 16 Gallon Pk 6

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
F13205-0001AG6RPN1 894 NOK
6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Biohazard Sharp Object Pouch 200

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
H13234-0000AG6RPP4 220 NOK
200

Biohazard avfallsdunker

Biofarlig avfallsdunker er spesielle beholdere designet for å inneholde og forsegle biologisk farlig avfall for sikker avhending eller transport. Disse avfallsbeholderne er bygget med markeringer som identifiserer smittefarlig avfall for å skille det fra hverdagssøppel og redusere risikoen for utilsiktet eksponering. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av biologiske avfallsdunker fra merker som Dynalon, Ørn, Bel-Art og Justrite. BioHazardous poly avfallsdunker fra Ørn oppfylle OSHA-kravene for eksponering for blodbårne patogener og advare arbeidere om potensielle biologiske farer. Disse boksene er laget av rød høydensitetspolyetylen (HDPE) for motstand mot rust, bulker og de fleste kjemiske forbindelser. Det selvlukkende lokket med fotspak sikrer arbeidernes sikkerhet på grunn av minimal kontakt. Justrite biofarlige avfallsbeholdere har lekkasjesikker, solid stålkonstruksjon for å lagre forurenset tøy og annet regulert avfall. Disse avfallsbeholderne oppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030-standardene for separering av smittefarlig avfall, og er ideelle for bruk i medisinske fasiliteter og forskningslaboratorier. Velg fra et bredt utvalg av beholdere for biologisk farlig avfall, tilgjengelig i en maksimal høyde på 27 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?