Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER EZ-501-8PL Twist On Wire-kontakt, 1/2 tomme størrelse, 300 psi, stål | AC4WAY 30N337

PARKER EZ-501-8PL Twist On Wire-kontakt, 1/2 tommers størrelse, 300 Psi, stål

På lager
Vare: AC4WAY Modell: EZ-501-8PLKryssref: 30N337
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
1 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
Barb Størrelse1 / 2 "
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.1 / 2 "
UtvekslingstypeIndustriell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeStål
Maks. Strømme110 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingSink på stålhus
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481200080
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseTrådstørrelseGjengetypeTilkoblingstypeSlangetilkoblingSlange inne i Dia.Pris
PARKER EZ-251-4FP Hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, stål | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "HunnNPTF(F) PT-677NOK
PARKER EZ-251-4HB Hurtigkobling, 1/4 tommers slangemothake, stål | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--SlangestangSlangestang1 / 4 "1 025 NOK
PARKER EZ-251-4MP hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "mannNPTF(M) PT-767NOK
PARKER EZ-251-4PL Twist On Wire-kontakt, 1/4 tommers størrelse, 300 psi, stål | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 4 "1 084 NOK
PARKER EZ-251-6FP Hurtigkobling, 1/4 tomme NPTF, stål | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "HunnNPTF(F) PT-799NOK
PARKER EZ-251-6MP hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "mannNPTF(M) PT-937NOK
PARKER EZ-251-6PL hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "1 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EZ-501-8PL Twist On Wire-kontakt, 1/2 tommers størrelse, 300 Psi, stål
1 060 NOK / enhet