EBERBACH Mikroplate virvelblander


filtre
Kapasitet: 9 kg , Hz: 50/60 , Spenning: 115 / 230V
StilModellSpeedFinishLengdeBreddePris (eks. mva)
A
E6120
120-2200 RPMKraftbelagt7"6"30 545 NOK
B
E6120.SS
120-2200 RPMRustfritt stål7"6"65 328 NOK
RFQ
C
E6121
120-2200 RPMKraftbelagt14 "14 "57 272 NOK
C
E6121.SS
120-2200 RPMRustfritt stål14 "14 "57 272 NOK
RFQ
D
E6122
600-2200 RPMKraftbelagt18 "14 "124 976 NOK
E
E6122.SS
600-2200 RPMRustfritt stål18 "14 "68 727 NOK
RFQ

Mikroplate virvelblander

Eberbach mikroplate virvelblandere brukes i laboratorier for å blande vandige løsninger i dype brønner eller standard mikrotiterplater. De har en digital programmerbar timer integrert med en digital turteller for å stille inn en presis blandetid mens blandingshastigheten måles (120 til 2200 rpm). Disse shakerne har dessuten gummiføtter for å hindre kryping og en pulverlakkert/rustfritt stålfinish for å redusere oksidasjonsreaksjonene på de utsatte overflatene. Velg fra et bredt utvalg av disse vortex-mikserne tilgjengelig i 6 og 13 tommers høydealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?