EATON 70553-serien med åpen krets stempelpumper


Eaton 70553-serien trykkstrømkompenserte stempelpumper er ideelle for betongutstyr, renovasjonsbiler, traktorgravere, hjullastere, vakuumbiler, borerigger og teleskoplastere. De brukes også til løfting og rengjøring.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
70553-RAB
66 291 NOK
RFQ
B
70553-LAB
66 291 NOK
RFQ
C
70553-LAR
66 853 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • En kompensatorspole i denne pumpen beveger seg mot fjærkraften når utløpstrykket når kompensatorinnstillingen, slik at pumpens utløpstrykk når det interne servostempelet.
  • Servostemplets overflateareal og trykk resulterer i en kraft som skyver svingplaten, og reduserer dermed stempelvandringen i den roterende gruppen, noe som resulterer i lavere strømningshastigheter ved pumpeutløpet.
  • Fjærkraften tvinger kompensatorspolen tilbake i den andre retningen når systemtrykket faller under kompensatorinnstillingen.
  • En dreneringsledning i boksen returnerer deretter olje fra servostempelkammeret til tanken via oljen i stempelkammeret.
  • Ved å redusere servostempelkraften, skyver forspenningsfjæren svingplaten tilbake i slag med full vinkel og flyt.
  • Pumpen opprettholder deretter kompensatortrykket ved å gi den strømningen som er nødvendig for å opprettholde dette trykket.

Egenskaper

  • De tilbyr et kompakt aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse åpne kretspumpene overholder ISO Cleanliness Code 18/13 for å forhindre kontaminering.
  • De er utstyrt med bakplater med side- og bakport og har en maksimal nominell hastighet på 2500 RPM.
  • De kommer med en kamplate for å fordele oljestrømmen i områder som ikke kan nås.
  • Disse trykkstrømkompenserte stempelpumpene kommer med 2 SAE-monteringsflenser for å motstå høyt trykk.
  • De er utstyrt med en trykkkompensatorspole for å modulere den konstante strømningen for å opprettholde en konstant strømningshastighet.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det kontinuerlige nominelle trykket og det maksimale intermitterende trykket til Eaton 70553-seriens trykkstrømkompenserte stempelpumper?

Eaton 70553-serien med åpen krets stempelpumper har et kontinuerlig nominelt trykk på 210 bar og maksimalt intermitterende trykk på 265 bar.

Hva er installasjonskravene for disse trykkstrømkompenserte stempelpumpene?

  • Installer stempelpumpene slik at tømmehuset sikrer et oljenivå ved eller over enhetens senterlinje.
  • Oljenivået bør være på senterlinjen eller over før du starter stempelpumpen.
  • Sørg for at kassens dreneringsledning er av tilstrekkelig størrelse til å begrense kassetrykket til 2 bar.
  • Det kombinerte dreiemomentet som trengs for å dreie to eller flere pumper bør ikke gå utover dreiemomentet til akselen i disse stempelpumpene.

Hva betyr ISO-renslighetskoden 18/13 i disse stempelpumpene?

ISO-renhetskoden 18/13 lar 2500 partikler per milliliter større enn 5 mikron og maksimalt 80 partikler per milliliter større enn 15 mikron passere gjennom pumpen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?