APPROVED VENDOR Slangetrommel


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Industriell , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Nei , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Maks. Press: 500 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 12.625 " , Total bredde: 12.875 " , Spoleinntak: 3/8 "(F) NPT , segltype: god
StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A
4400 OLP1
1 / 4 "35ft.5.5 "3 848 NOK
A
4600 OLP1
3 / 8 "25ft.5.375 "3 453 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?