GODKJENT LEVERANDØR 4600 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 Tommer 500 Psi | AD8PRM 4LMH4

APPROVED VENDOR 4600 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 Tommer 500 Psi

På lager
Vare: AD8PRM Modell: 4600 OLP1Kryssref: 4LMH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde25ft.
Slangeuttak (inn.)1 / 4 "
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde12.625 "
Total lengde5.375 "
Samlet bredde12.875 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
Tetningstypegod
Svingbart materialeSinkdikromat / stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4025
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4400 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/4 Tommer 500 Psi | AD8PRL 4LMH3 4400 OLP11 / 4 "35ft.5.5 "3 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4600 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 Tommer 500 Psi
3 878 NOK / enhet