KERN AND SOHN MPB-serien personlige gulvvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Linearitet: +/-0.2 kg , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformhøyde: 300 mm , Plattformbredde: 315 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Malt stål
StilModellPlattformdybdeVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
MPB 300K100P
55 mm315 x 300 x 55 mm5 051 NOK
B
MPB 300K100
60 mm315 x 300 x 60 mm2 766 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?