KERN OG SOHN MPB 300K100P Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMU

KERN AND SOHN MPB 300K100P Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMU Modell: MPB 300K100P

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri170 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde55 mm
Plattformhøyde300 mm
Plattformbredde315 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner315 x 300 x 55 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)117.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN MPB 300K100 Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMT MPB 300K10060 mm315 x 300 x 60 mm2 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPB 300K100P Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
5 051 NOK / enhet