SAFEWAY Hydraulisk hurtigkobling, stål, 3/8


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 3 / 8 " , Bli ferdig: Plain , Lengde: 2 43 / 64 " , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Buna N , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 3/8 "-18
StilModellTetningstypeTilkoblingstypeStrømningshastighettypenVentildesignSakLåsemekanismeMaks. PressPris (eks. mva)
A
S35-3P
FangeventilMNPT6 gpmKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshusSkru sammen10000 psi645NOK
B
S41-3P
FangeventilFNPT6 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippelPush / Pull3000 psi199NOK
C
S31-3P
FangeventilFNPT6 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippelSkru sammen10000 psi386NOK
D
FF495-3
Skyll ansiktetFNPT10 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshusPush / Pull10000 psi1 259 NOK
E
FF491-3
Skyll ansiktetFNPT10 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippelPush / Pull10000 psi578NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?