Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S31-3P hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YNK 4VTT1

SAFEWAY S31-3P Hurtigkoblingsplugg 3/8 Tommer Npt

På lager
Vare: AD9YNK Modell: S31-3PKryssreferanse: 4VTT1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet6 gpm
Hansen utvekslingWA-56524-00
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press10000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling3010-3
Rørstørrelse NPT3/8
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
typenKoblingsplugg (nippel)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeTilkoblingstypeStrømningshastighettypenVentildesignSakLåsemekanismeMaks. PressPris
SAFEWAY S41-3P hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PFangeventilFNPT6 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippelPush / Pull3000 psi215NOK
SAFEWAY S35-3P hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PFangeventilMNPT6 gpmKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshusSkru sammen10000 psi703NOK
SAFEWAY FF495-3 Hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Skyll ansiktetFNPT10 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshusPush / Pull10000 psi1 401 NOK
SAFEWAY FF491-3 hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YNX 4VTX3 FF491-3Skyll ansiktetFNPT10 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippelPush / Pull10000 psi649NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S31-3P Hurtigkoblingsplugg 3/8 Tommer Npt
445NOK / enhet