Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY FF491-3 hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 Hurtigkoblingsplugg 3/8 Tommer Npt

På lager
Vare: AD9YNX Modell: FF491-3Kryssreferanse: 4VTX3
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet10 gpm
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press10000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingFF-372-6FP
Rørstørrelse NPT3/8
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeTilkoblingstypeStrømningshastighettypenVentildesignSakLåsemekanismeMaks. PressPris
SAFEWAY S41-3P hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PFangeventilFNPT6 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippelPush / Pull3000 psi215NOK
SAFEWAY S31-3P hurtigkoblingsplugg 3/8 tommer Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PFangeventilFNPT6 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippelSkru sammen10000 psi445NOK
SAFEWAY S35-3P hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PFangeventilMNPT6 gpmKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshusSkru sammen10000 psi703NOK
SAFEWAY FF495-3 Hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Skyll ansiktetFNPT10 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshusPush / Pull10000 psi1 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY FF491-3 Hurtigkoblingsplugg 3/8 Tommer Npt
649NOK / enhet