KERN AND SOHN MPB 300K100 Personal Floor Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMT

KERN AND SOHN MPB 300K100 Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMT Modell: MPB 300K100

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri170 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde60 mm
Plattformhøyde300 mm
Plattformbredde315 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner315 x 300 x 60 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)41.3
Skipets bredde (cm)47
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeVeieplattformens dimensjonerPris
KERN AND SOHN MPB 300K100P Personal Floor Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMU MPB 300K100P55 mm315 x 300 x 55 mm5 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPB 300K100 Personlig gulvvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
2 766 NOK / enhet