MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 5 mikron


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 5 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0899771
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--521NOK
RFQ
B
MF0597105
--2.362 "4.84 "1.063 "2.362 "12.55-258NOK
RFQ
C
MF0899766
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--302NOK
RFQ
D
MF0899768
--3.287 "5.591.866 "3.287 "--466NOK
RFQ
E
MF0899769
--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--711NOK
RFQ
F
MF0899772
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--546NOK
RFQ
G
MF0899773
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--913NOK
RFQ
H
MF0899774
--3.287 "5.591.866 "3.287 "--898NOK
RFQ
I
MF0899775
--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--1 503 NOK
RFQ
J
MF0899776
--3.287 "14.681.866 "3.287 "--1 558 NOK
RFQ
K
MF0602639
-1.024 "1.732 "1.96 "0.787 "1.732 "--354NOK
RFQ
J
MF0306723
--3.287 "14.681.866 "3.287 "85.30-1 558 NOK
RFQ
K
MF0431306
-1.024 "1.732 "1.96 "0.787 "1.732 "--354NOK
RFQ
L
MF0431339
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "--646NOK
RFQ
M
MF0431635
-0.866 "2.087 "5.07-2.087 "6.87-556NOK
RFQ
N
MF0597113
--2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "25.72-338NOK
RFQ
I
MF0899240
--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--1 503 NOK
RFQ
O
MF0598334
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "7.93-282NOK
RFQ
F
MF0598362
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.31-546NOK
RFQ
P
MF0598446
--3.287 "14.681.866 "3.287 "95.75-924NOK
RFQ
L
MF0602735
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "--646NOK
RFQ
C
MF0607257
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--302NOK
RFQ
G
MF0607283
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.57-913NOK
RFQ
O
MF0899224
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
Q
MF0899226
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ
F
MF0899228
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--546NOK
RFQ
P
MF0899238
--3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "--924NOK
RFQ
H
MF0899239
--3.287 "5.591.866 "3.287 "--898NOK
RFQ
J
MF0899241
--3.287 "14.681.866 "3.287 "--1 558 NOK
RFQ
O
MF0899765
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
Q
MF0899767
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ
R
MF0899402
-2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "--3 504 NOK
RFQ
P
MF0899770
--3.287 "14.681.866 "3.287 "--924NOK
RFQ
E
MF0899237
--3.287 "10.031.866 "3.287 "--711NOK
RFQ
I
MF0598428
--3.287 "10.031.866 "3.287 "57.95-1 503 NOK
RFQ
G
MF0598384
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.57-913NOK
RFQ
S
MF0602884
-1.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "9.59-396NOK
RFQ
M
MF0603020
-0.866 "2.087 "5.07-2.087 "6.87-556NOK
RFQ
A
MF0607237
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "7.70-521NOK
RFQ
H
MF0607303
--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-898NOK
RFQ
I
MF0607327
--3.287 "10.031.866 "3.287 "57.95-1 503 NOK
RFQ
Q
MF0306702
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-371NOK
RFQ
H
MF0306709
--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-898NOK
RFQ
D
MF0899236
--3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "--466NOK
RFQ
H
MF0594163
--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-898NOK
RFQ
C
MF0598358
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--302NOK
RFQ
D
MF0598400
--3.287 "5.591.866 "3.287 "35.96-466NOK
RFQ
T
MF0432916
--1.77 "4.45 "1"1.77 "--237NOK
RFQ
G
MF0899229
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--913NOK
RFQ
A
MF0899227
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--521NOK
RFQ
C
MF0899225
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "--302NOK
RFQ
T
MF0603639
--1.77 "4.45 "1"1.77 "--237NOK
RFQ
R
MF0607715
-2.559 "5.512 "33.462.559 "5.512 "472.36-3 504 NOK
RFQ
P
MF0607345
--3.287 "14.681.866 "3.287 "95.75-924NOK
RFQ
B
MF0605990
Innsiden ut-2.362 "4.84 "1.063 "2.362 "12.55145258NOK
RFQ
N
MF0605998
Innsiden ut-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "25.72145338NOK
RFQ
G
MF0306703
Utsiden inn-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.573045913NOK
RFQ
Q
MF0607279
Utsiden inn-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18435371NOK
RFQ
O
MF0607233
Utsiden inn-1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "7.93435282NOK
RFQ
D
MF0306708
Utsiden inn-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435466NOK
RFQ
D
MF0607299
Utsiden inn-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435466NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?