HOVEDFILTER INC. MF0306703 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8BDW

HOVEDFILTER INC. MF0306703 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde

Vare: CF8BDW Modell: MF0306703
913NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet20.57
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse219 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde9.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0305381 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.07 tommers høyde | CF8AJB DL30K6 MF0305381Utsiden inn0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435556NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306694 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF8BDM MF0306694Utsiden inn-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306702 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-371NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306708 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8BDY MF0306708Utsiden inn-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435466NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306709 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-898NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306717 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF8BEE MF0306717Utsiden inn-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.9530451 503 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306723 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF8BEJ MF0306723--3.287 "14.681.866 "3.287 "85.30-1 558 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306703 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde
913NOK / enhet