Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1VE20 Carriage Bolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 25PK | AB3TZV

APPROVED VENDOR 1VE20 vognbolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AB3TZV Modell: 1VE20
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.203 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.188 "
Firkantet bredde0.368 "
Strekkfasthet100,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE20 vognbolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 25PK
487NOK /pakke