APPROVED VENDOR Lue, svart


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNE5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--126NOK
A
1MNE2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--60NOK
A
1MNE7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--217NOK
A
1MNE1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--62NOK
B
1MNW4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--792NOK
B
1MNW2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--217NOK
A
1MNE6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--152NOK
A
1MNE4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--103NOK
A
1MNE3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--72NOK
A
1MND8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--56NOK
A
1MND9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--51NOK
B
1MNW3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "--595NOK
C
2WU79
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F235NOK
D
1LBZ5
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F102NOK
E
5P534
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F21NOK
C
2WU81
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F550NOK
C
2WU80
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F330NOK
E
5P535
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F30NOK
D
1LCA1
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK
D
1LBZ9
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F199NOK
D
1LBZ6
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F90NOK
D
1LBZ4
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F100NOK
E
5P538
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F63NOK
E
5P532
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F16NOK
D
1LBZ7
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F126NOK
E
5P537
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F47NOK
D
1LBZ8
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F137NOK
D
1LCA2
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F390NOK
E
5P536
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F34NOK
E
5P533
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F17NOK
E
5P539
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F92NOK
E
5P531
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F16NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?