WATTS 152A-serien, prosessdamptrykksregulator, jern, 10 til 30 psi


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Materiale: Stryke , Maks. Press: 200 psi , Maks. Temp.: 300 Grader F , Ventiltype: Middels kapasitet
StilModellHøydeLengdeRørstørrelseTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"3 / 4 "10 til 50 psi14 945 NOK
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"1 / 2 "10 til 50 psi12 401 NOK
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 til 30 psi25 946 NOK
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1"10 til 30 psi19 510 NOK

152A-serien, prosessdamptrykksregulator, jern, 10 til 30 psi

152A Series prosessdamptrykksregulatorer produsert av Watts er designet for å kontrollere damptrykk i oljeledninger, autoklaver, vulkaniseringsapparater, dampjern og enkeltradiatorer. Disse regulatorene gir svært følsomme responser på reduserte trykkendringer og opprettholder størst mulig væskevolum med minimalt trykkfall. Disse trykkreduksjonsventilene er i stand til å bære forsyningstrykk opp til 200 psi. Watt-trykkregulatorer er laget av jern og har en sikt i rustfritt stål, en skive, en stilkføring og en følsomhetsjustering for å eliminere vibrasjoner forårsaket av kritiske strømningsforhold. For forskjellige bruksområder har disse watt-trykkreguleringsventilene NPT-gjengede huninngangs- og utløpstilkoblingsporter som kan passe inn i rør med en diameter på opptil 1 tomme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?