APPROVED VENDOR Skivefjær buet stål


filtre
Materiale: Høyt karbonstål , Type: buet
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
A
1UAG2
0.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "161NOK
A
1UAG5
0.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "174NOK
A
1UAG3
0.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "151NOK
A
1UAG8
0.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "171NOK
A
1UAH5
0.008 "0.028 "1 / 2 "5 / 16 "1.70.49 "0.331 "0.077 "204NOK
A
1UAG9
0.008 "0.019 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "171NOK
A
1UAH1
0.008 "0.033 "1 / 2 "1 / 4 "2.50.49 "0.265 "0.091 "188NOK
A
1UAH7
0.009 "0.036 "5 / 8 "3 / 8 "2.40.612 "0.4 "0.098 "171NOK
A
1UAG6
0.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "171NOK
A
1UAH9
0.01 "0.042 "11 / 16 "3 / 8 "3.50.672 "0.4 "0.115 "171NOK
A
1UAG7
0.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "200NOK
A
1UAH2
0.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "200NOK
A
1UAG4
0.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "174NOK
A
1UAJ1
0.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "209NOK
A
1UAJ3
0.011 "0.069 "13 / 16 "1 / 2 "50.795 "0.531 "0.129 "255NOK
A
1UAH6
0.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "169NOK
A
1UAH8
0.013 "0.043 "5 / 8 "3 / 8 "60.612 "0.4 "0.074 "222NOK
A
1UAJ9
0.014 "0.092 "1"5 / 8 "70.98 "0.663 "0.169 "255NOK
A
1UAJ5
0.014 "0.083 "1"1 / 2 "100.98 "0.525 "0.164 "229NOK
A
1UAH3
0.015 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "140.551 "0.265 "0.06 "202NOK
A
1UAJ2
0.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "209NOK
A
1UAK2
0.016 "0.098 "1.125 "3 / 4 "81.103 "0.8 "0.185 "255NOK
A
1UAJ4
0.017 "0.054 "13 / 16 "1 / 2 "100.795 "0.531 "0.098 "229NOK
A
1UAJ6
0.018 "0.073 "1"1 / 2 "150.98 "0.525 "0.131 "229NOK
A
1UAH4
0.019 "0.037 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "207NOK
A
1UAJ7
0.021 "0.063 "1"1 / 2 "200.98 "0.525 "0.11 "255NOK
A
1UAJ8
0.021 "0.085 "1.25 "1 / 2 "251.225 "0.525 "0.151 "269NOK
A
1UAK1
0.021 "0.067 "1"5 / 8 "140.98 "0.663 "0.118 "229NOK
A
1UAK3
0.021 "0.069 "1.125 "3 / 4 "121.103 "0.8 "0.138 "255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?