Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAJ3 skivefjær buet stål 0.531 tommer - pakke med 10 | AB3LTM

APPROVED VENDOR 1UAJ3 skivefjær buet stål 0.531 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB3LTM Modell: 1UAJ3
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.069 "
For hullstørrelse13 / 16 "
For stangstørrelse1 / 2 "
Last @ avbøyning (kg)5
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.795 "
Min. Inne i Dia.0.531 "
Total høyde0.129 "
Tykkelse0.011 "
typenbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG2 skivefjær buet stål 0.135 tommer - pakke med 10 | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "161NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG3 skivefjær buet stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG4 skivefjær buet stål 0.174 tommer - pakke med 10 | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG5 skivefjær buet stål 0.203 tommer - pakke med 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG6 skivefjær buet stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG7 skivefjær buet stål 0.200 tommer - pakke med 10 | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UAG8 skivefjær buet stål 0.269 tommer - pakke med 10 | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAJ3 skivefjær buet stål 0.531 tommer - pakke med 10 stk
255NOK / enhet