EATON Danfoss H069-serien motor og drivstoffslange og slanger


filtre
Dekselmateriale: Fiberflette , Forsterkning: Fiberflette, Stålflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: Hydraulisk: -40 grader til 212 grader, luftbrems: -40 grader til 200 grader, varm olje: -40 grader til 250 grader , Rørmateriale: Nitril , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H06904-250R
043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi27 581 NOK
A
H06905-250R
051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi28 170 NOK
A
H06906-250R
065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI33 029 NOK
A
H06908-250R
0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi35 796 NOK
A
H06910-250R
101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi42 739 NOK
A
H06912-250R
125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi52 775 NOK
A
H06916-250R
167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI57 274 NOK
A
H06920-150
201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI58 485 NOK
A
H06924-100
241-3 / 8 "100ft.1-3 / 4 "10-1 / 2 "500 PSI41 874 NOK

Danfoss H069-serien motor og drivstoffslange og slanger

Eaton Danfoss H069-seriens motor og drivstoffslange og slanger brukes i bil- og transportindustrien for effektiv og sikker overføring av drivstoff, inkludert diesel, biodiesel og bensin. De er designet for å håndtere de høye temperaturene og trykket som vanligvis oppstår i drivstoffsystemer. De har nitrilkonstruksjon med forsterkning av stålflett og fiberflett for strukturell stivhet. Disse slangene og rørene har en 4:1 sikkerhetsfaktor for forlenget levetid. De kommer i slangelengder på 100, 150 og 200 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?