EATON H06905-250R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.58 tommer Lengde 250 fot | AF6XNZ 20LW04

EATON H06905-250R Flettet slange Id 0.25 tomme Od 0.58 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XNZ Modell: H06905-250RKryssref: 20LW04

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeFiberflette
Dash Størrelse05
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.37 / 64 "
Min. Bøy Radius3-25 / 64 "
Driftstrykk3000 psi
ForsterkningFiberflette, Stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådeHydraulisk: -40 grader til 212 grader, luftbrems: -40 grader til 200 grader, varm olje: -40 grader til 250 grader
RørmaterialeNitril
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H06904-250R flettet slange-ID 0.19 tommer Od 0.52 tommer Lengde 250 fot | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi27 581 NOK
EATON H06906-250R flettet slange-ID 0.31 tommer Od 0.67 tommer Lengde 250 fot | AF6XPB 20LW06 H06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI33 029 NOK
EATON H06908-250R flettet slange-ID 0.41 tommer Od 0.77 tommer Lengde 250 fot | AF6XPD 20LW08 H06908-250R0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi35 796 NOK
EATON H06910-250R flettet slange Id 0.5 tommer Od 0.92 tommer Lengde 250 fot | AF6XPF 20LW10 H06910-250R101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi42 739 NOK
EATON H06912-250R flettet slange Id 0.63 tommer Od 1.08 tommer Lengde 250 fot | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi52 775 NOK
EATON H06916-250R flettet slange-ID 0.88 tommer Od 1.23 tommer Lengde 250 fot | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI57 274 NOK
EATON H06920-150 flettet slange-ID 1.13 tommer Od 1.5 tommer Lengde 150 fot | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI58 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H06905-250R Flettet slange Id 0.25 tomme Od 0.58 tommer Lengde 250 fot
28 170 NOK / enhet