A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 7 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Pivot , Nose Mount Thread: 7/16 "-20 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.157 " , Portstørrelse: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Stang trådlengde: 1 / 2 " , Stang trådstørrelse: # 10-32 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål