Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZED5 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag | AE7LZG

SPEEDAIRE 5ZED5 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag

På lager
Vare: AE7LZG Modell: 5ZED5
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde7.31 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZED0 luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 3.81 tommer | AE7LZB 5ZED03.81 "1 / 2 "438NOK
SPEEDAIRE 5ZED2 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 4.81 tommer | AE7LZD 5ZED24.81 "1.5 "473NOK
SPEEDAIRE 5ZED3 luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AE7LZE 5ZED35.31 "2"493NOK
SPEEDAIRE 5ZED4 luftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AE7LZF 5ZED46.31 "3"532NOK
SPEEDAIRE 5ZED6 luftsylinder 7/16 tommers boring 5 tommers slag | AE7LZH 5ZED68.31 "5"602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED5 luftsylinder 7/16 tommers boring 4 tommers slag
567NOK / enhet