AKRO-MILS 30084 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30084-serien ShelfMax-binger brukes på hyller for å organisere små deler og komponenter. De er ideelt brukt i varehus, distribusjonssentre, bil- og reparasjonsverksteder og produksjons- og monteringslinjer.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 21 3 / 4 " , Innvendig bredde: 6 5 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 8 3 / 8 " , Antall pakker: 6 , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30084BLÅ
Blå405NOK
B
30084SKLAR
Fjern453NOK
C
30084RED
Rød405NOK

30084 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30084-serien ShelfMax-binger brukes på hyller for å organisere små deler og komponenter. De er ideelt brukt i varehus, distribusjonssentre, bil- og reparasjonsverksteder og produksjons- og monteringslinjer.

Egenskaper

  • De har plastkonstruksjon for strukturell stivhet og tåler belastninger på opptil 35 lb.
  • Disse hyllebingene har en bred åpning foran i beholderen for enkel tilgang og et støpt etikettområde for å enkelt identifisere lagrede varer.
  • De er tilgjengelige i røde, blå og transparente/klare farger for å lage et fargekodet oppbevaringssystem for å identifisere ulike varer som er lagret i samme område.
  • Disse 6-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt.
  • De har en konstruksjon i ett stykke som er vanntett og upåvirket av olje eller fett.
  • Disse hyllekassene kan brukes med 12, 18 og 24-tommers lange plukkereoler / hyller / vertikale lagrings- og hentingsenheter.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Den brukes til å lage rom i hyllebinger og kommer i en gjennomsiktig stil.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre Akro-Mils 30084-serien hyllekasser?

Disse beholderne kan rengjøres med mildt vaskemiddel og varmt vann. Unngå sterke kjemikalier og skurende rengjøringsmidler, da de kan skade beholderen.

Hvorfor er Akro-Mils hyllebeholdere fargekodet?

Disse hyllekassene er tilgjengelige i flere farger for enkel identifikasjon, og gir en umiddelbar visuell pekepinn på hvor en bestemt vare sannsynligvis vil bli lagret. De forhindrer også krysskontaminering i matforedlingsanlegg og hjelper til med å skille mellom rørleggerarbeid og elektriske forsyninger i et vedlikeholdsanlegg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?