SHEPHERD CASTER Stiv platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Svingradius: 0"
StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A
PRI40120ZN-3R
Nei0 til 299 lb.Gummi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C134NOK
B
PGR60120ZN-TPR33 (GG)
Ja300 til 999 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A287NOK
B
PGR60120ZN-TPU33 (GG)
Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A310NOK
B
PGR40120ZN-TPU22 (GG)
Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C175NOK
B
PGR40120ZN-TPR22 (GG)
Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C168NOK
B
PGR50120ZN-TPR22 (GG)
Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C228NOK
B
PGR30120ZN-TPU21 (GG)
Ja0 til 299 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C170NOK
B
PGR30120ZN-TPR21 (GG)
Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C180NOK
B
PGR50120ZN-TPU22 (GG)
Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C259NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?