Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) stiv platehjul 260 Lb 4 tommer diameter | AB9XGX 2G061

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) stiv platehjul 260 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AB9XGX Modell: PGR40120ZN-TPR22(GG)Kryssref.: 2G061
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer85 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-3/4"
Lastevurdering260 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde5.25 "
Plate Størrelse2-5/8 x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeC
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21(GG) stiv platehjul 250 Lb 3 tommers diameter | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Ja0 til 299 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C170NOK
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPU22(GG) stiv platehjul 300 Lb 4 tommer diameter | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C175NOK
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22(GG) stiv platehjul 315 Lb 5 tommers diameter | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C259NOK
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) stiv platehjul 210 Lb 3 tommers diameter | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C180NOK
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPR22(GG) stiv platehjul 280 Lb 5 tommer diameter | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C228NOK
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) stiv platehjul 300 Lb 6 tommer diameter | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Ja300 til 999 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A287NOK
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPU33(GG) stiv platehjul 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) stiv platehjul 260 Lb 4 tommers diameter
168NOK / enhet