Kontakt skjema: 2 Krets , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Dybde: 1.6 " , Innkapslingsmateriale: Formbar jernkropp og aluminiumsdeksel , Høyde: 4.63 " , Hub-stil: Feed-Thru , IP-vurdering: 54 , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 3 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I , Type operatør: Velgerbryter , Bredde: 3"
Velgerbryter Kontrollstasjoner
Appleton Electrics kontrollstasjoner for valgbryter for farlig plassering regulerer på/av av forskjellige kretser ved å rotere håndtakene. De er fabrikkforseglet for å forhindre skade fra tøffe forhold og har en formbar jernkonstruksjon med aluminiumsdeksler for å motstå korrosjon. De brukes i områder med høy inntrengning av svært brennbare gasser, støv, damper eller andre forurensninger. Disse UL-listede kontrollstasjonene tilbyr opprettholdt handling for å forhindre utilsiktede skader og er utstyrt med 1NO (normalt åpen) eller 1NC (normalt lukket) hjelpekontaktbrytere for å gi eller hindre strømningsbaner, henholdsvis. Velg fra et bredt utvalg av disse velgerbryterne, tilgjengelig i blindkanter på 3/4 og 1 tomme.