A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 Passer til merkevare: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
Gassventiler
Gassventiler er ideelle for å kontrollere trykket og strømmen av drivstoffgass mot ovner for oppvarmingsapplikasjoner. Gassventiler bruker en termostat / kontrollpanel for å åpne / lukke ventilene.
Robertshaw er en ledende produsent av apparatkontroller inkludert elektroniske og elektromekaniske kontroller for applikasjoner innen elektrisk og gass matlaging, lagringsvannvarmere og rom-/sentralvarme.
Robertshaw gassventiler er kompatible med drivstoff av typen naturlig (NG) og flytende gass (LP). De bruker en manuell ventil og pilotventil for å kontrollere gassstrømmen i periodiske pilottenningsapplikasjoner. Robertshaw gassventiler er utstyrt med en innløpsfiltrert skjerm, som forhindrer at smuss eller rusk i gasstrømmen kommer inn i gassventilene. De kan kobles til en elektrisk forsyning med spenningsklassifiseringer på 750mV, 24V eller 120V (linjespenning) gjennom et kontrollpanel / termostat. Disse Robertshaw-gassventilene har en innløpsåpning på 1/2 eller 3/4 tommer og en utløpsåpning på 3/8, 1/2 eller 3/4 tommer. Robertshaw 7000BMVR gassventil har en gasskranskive med Off, Pilot & On-merking for manuelt å slå av eller på (med full strømning) gassventilen. Utvalgte modeller av Robertshaw-gassventiler har en gasstrykkregulator for å kontrollere trykket på gassen når strømningshastigheten er for høy eller lav.
Velg blant et bredt utvalg av Robertshaw gassventiler, tilgjengelig i kombinasjon, hurtigåpning, lav kapasitet, sakteåpning og standard åpningsventilvarianter.
Bruker
Robertshaw-gassventiler brukes til å kontrollere/regulere strømmen av drivstoffgasser som naturgass (NG) og flytende petroleumsgass (LP) i romvarmere og andre HVAC-er. Disse gassventilene fra Robertshaw er ideelle for bruk i kommersielle rom, varehus, verksteder og annen industri.
Arbeidsmekanisme
- Robertshaw gassventiler drives av en elektrisk solenoid som styres av en termostat eller kontrollpanel.
- Det er generelt 2-trinns for sikker drift og energisparing.
- Etter å ha installert Robertshaw gassventil i rør og koblet annet tilbehør til den, still inn ønsket temperatur gjennom en termostat eller kontrollpanel.
- Dette åpner den første ventilen i totrinns Robertshaw-gassventilen og begynner å tilføre drivstoffgass til ovnen ved lave innstillinger.
- Pilotkontrollen oppdager temperaturøkning (hvis noen) og sender et signal til magnetventilen i Robertshaw gassventil.
- Solenoiden som oppdager det elektriske signalet åpner opp sekundærventilen i Robertshaw gassventil og tillater full strøm av gassen (i henhold til regulatorens trykkinnstilling hvis montert).
- Når temperaturen når ønsket punkt, lukkes ventilene for å stoppe gassstrømmen gjennom Robertshaws gassventiler og dermed stoppe ovnen fra ytterligere oppvarming.
Egenskaper
- Robertshaw gassventiler er ideelle for å regulere gassstrømmen til ovner/brennere for oppvarmingsapplikasjoner.
- De er kompatible med naturgass og flytende petroleumsgasser.
- Robertshaw gassventiler brukes til å gi varme fra 70000 til 3000000 BtuH.
- De har maksimal elektrisk effekt (spolespenning) på 24V, 120V og 750V.
- Gassventiler med hurtig åpning gir gass til ovnen i løpet av en kort periode, mens en gassventil med sakte åpning brukes for å forhindre flammeutrulling eller grov antennelse.
- Robertshaw gassventiler har 1/2 til 3/4 tomme innløp og 3/8 til 3/4 tomme utløp.
Kompatible tilbehør
- Pilot- og tenningskomponenter: Disse pilot- og tenningskomponenter brukes til å antenne brenngasser i gassbrennere eller varmeovner.
- Regulatorkontroller: Disse konvertible trykkregulatorene brukes til å manuelt kontrollere trykket på gassstrømmen gjennom Robertshaw-gassventiler. Disse regulatorkontrollene må endres ved konvertering fra en gass til en annen.
Standarder og godkjenninger
- Robertshaw gassventiler er RoHS-kompatible for å sikre brukersikkerhet og effektiv ytelse til gassventilene. Disse Robertshaw-gassventilene har NEMA-standardterminaler for raske tilkoblinger og drift.
Installasjon
- Bruk rørgjengeblanding eller tape på hannrørgjenger mens du holder de to første gjengene rene. Brukere bør ikke bruke forbindelser på innvendige gjenger.
- Monter en Robertshaw-gassventil på røret i en hvilken som helst posisjon bortsett fra opp ned.
- Koble pilot- og tenningskomponenter, termostat og annet tilbehør til Robertshaw gassventiler.
- Robertshaw gassventil er klar til drift.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er noen merker som Robertshaw gassventiler kryssreferanser med?
Robertshaw gassventiler kryssreferanse med tilsvarende Honeywell, Vulcan Hart & White-Rodgers gassventiler. Så hvis brukere ser etter konkurrerende gassventiler som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies kan ha tilsvarende Robertshaw gassventil tilgjengelig.
Hvor ligger Robertshaw?
Hovedkvarteret til Robertshaw ligger i Itasca, Illinois, USA. Selskapet har 12 produksjonsanlegg for produksjon av Robertshaw-gassventiler og elektroniske kontrollsystemer.
Hvilke sikkerhetstiltak bør brukere ta når de installerer Robertshaw-gassventiler?
- Ubrukte uttak på Robertshaw-gassventiler må plugges med stikkontaktene som følger med før bruk.
- Rør eller slanger koblet til Robertshaw gassventiler skal holdes rene.
- De tilkoblede gassrørene bør trykktestes før installering av en Robertshaw-gassventil for å unngå farlige forhold på grunn av høyt trykk.
- Se etter sprekker eller lekkasje på Robertshaw gassventil og rør før installasjon for å forhindre ulykker.
Hva skal jeg gjøre i tilfelle Robertshaw-gassventilen din slutter å fungere?
- Se etter tegn til slitasje på Robertshaw gassventil.
- Se etter gasslekkasje fra Robertshaw gassventil eller tilkoblet rør.
- Sørg for riktig tilkobling til termoelementet eller andre elektroniske gasstenningskomponenter.
- Kontakt VVS-eksperter eller fagfolk for å bytte ut den defekte Robertshaw-gassventilen og unngå å tukle på egen hånd for å forhindre ulykker.