WHITE-RODGERS Gassventiler

White-Rodgers gassventiler har en innløpstrykkkran og et LP-konverteringssett for å opprettholde en jevn strøm av gass i varmtvannsberedere og komfyrer og sjekke lekkasjer.

filtre

WHITE-RODGERS -

Gassventiler

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeForsterker ACBtuHSpole voltInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVentiltypePris (eks. mva)
A36J54-214-------2 435NOK
B36H32-214-------2 468NOK
C36J24-614-------1 527NOK
D36J24-214-------1 702NOK
E36C84-912-------5 682NOK
F36J22-214-------1 675NOK
G36J55-614-------2 425NOK
H36C03-400-------2 614NOK
I36G22-254-------1 159NOK
E36C94-906-------5 607NOK
J36J55-214-------2 425NOK
K36H32-423-40 til 175 grader F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Rask åpning2 578NOK
L36C03U-433-40 til 175 grader F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Rask åpning3 613NOK
M36C03-300-40 til 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning2 443NOK
N36H33-412-40 til 175 grader F0.41300,000 til 486,000241 / 2 "3 / 4 "Sakte åpning3 579NOK
O36H32-304-40 til 175 grader F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning3 243NOK
P36H64-463-40 til 175 grader F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Rask åpning3 806NOK
Q36C94-303-40 til 175 grader F0.6230,000241 / 2 "1 / 2 "Forsink sakte3 372NOK
L36C03-433-40 til 175 grader F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Rask åpning3 229NOK
L36C03U-333-40 til 175 grader F0.23230,000750mV1 / 2 "3 / 4 "Rask åpning4 058NOK
L36C03-333-40 til 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning2 477NOK
R764-74232 til 175 grader F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gasspilotsikkerhet2 324NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?