Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 36H64-463 Gassventil hurtigåpning 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8

WHITE-RODGERS 36H64-463 Gassventil hurtigåpning 400000 XNUMX Btuh

På lager
Vare: AB4LPD Modell: 36H64-463Kryssreferanse: 1YRN8
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
3 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve
Omgivelsestemp. Område-40 til 175 grader F
Forsterker AC0.54
BtuH300,000
Spole volt24
Gass TypeNG / LP
Tenningstype2-trinns intermitterende eller varm overflate tenning
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkinnstillingsområde1.5 til 3.5 "WC
VentiltypeRask åpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykk (Ja)
    • LP-konverteringssett (Ja)
    • Sidekraner (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeForsterker ACBtuHSpole voltInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVentiltypePris
WHITE-RODGERS 36H32-304 Gassventil hurtigåpning 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 til 175 grader F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning3 243 NOK
WHITE-RODGERS 36C03-300 Gassventil hurtigåpning 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 til 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning2 443 NOK
WHITE-RODGERS 36H32-423 Gassventil hurtigåpning 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 til 175 grader F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Rask åpning2 578 NOK
WHITE-RODGERS 764-742 Gass Valve Gas Pilot Safety 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 til 175 grader F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gasspilotsikkerhet2 324 NOK
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gassventil hurtigåpning 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 til 175 grader F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Rask åpning3 613 NOK
WHITE-RODGERS 36C03-433 Gassventil hurtigåpning 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 til 175 grader F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Rask åpning3 229 NOK
WHITE-RODGERS 36C03-333 Gassventil hurtigåpning 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 til 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Rask åpning2 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 36H64-463 Gassventil hurtigåpning 400000 XNUMX Btuh
3 806 NOK / enhet