APPROVED VENDOR Kombinasjonssil/kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Smidd messing , Håndtaksmateriale: sink , Håndtakstype: Sommerfugl , Maks. Press: 600 psi CWP , Havn: Full , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1PYZ1
FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "574NOK
A
1PYY8
FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "366NOK
B
1PYY9
FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "233NOK
B
1PYZ2
FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "304NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?