LITHONIA LIGHTING LED Wraparound-armaturer


filtre
Kan dimmes / kan ikke dempes: Nei , armaturtype: Rundt lys , armatureffekt: 32.0 , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Høyde: 2.75 " , Husfarge: Hvit , Husmateriale: Stål , IP-vurdering: Ikke rangert , Lampetype: LED , Lampe Watt: 32.0 , Lys farge: Hvit , Nominell høyde: 2.625 " , Nominell bredde: 8.625 " , Vurdert levetid: 50,000 hr. , Form: rektangel
StilModellSpenningFarge Temp.SFIGarantiWattsBreddeLED-erstatning forLengdePris (eks. mva)
A
FMLWL 48 840
1204000K855 år.405.5 "1 Lampe LFL47 13 / 32 "1 514 NOK
B
FMLWL 24 840
1204000K855 år.19.65.5 "1 Lampe LFL24.5 "1 260 NOK
C
SBL4 LP840
120 til 2774000K82.05 år.--2 Lampe T8-2 547 NOK
D
LBL2 LP835
120-2773500K825 År2610 "2 Lampe LFL24 "2 375 NOK
E
LBL4 LP840
120-2774000K825 År5010 "3 Lampe LFL48 "2 998 NOK
F
LBL4 LP835
120-2773500K825 År5010 "2 Lampe LFL48 "2 772 NOK
G
LBL2 LP840
120-2774000K825 År2610 "2 Lampe LFL24 "2 735 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?