Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound-armatur 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led Wraparound Armatur 1 x 2 4000k

På lager
Vare: AD6QTK Modell: LBL2 LP840Kryssreferanse: 48H443
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
2 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-omslagsarmatur
Farge Temp.4000K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesNei
Høyde2.75 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen2000
Lumens per watt76
Vurdert liv50,000 hr.
Formrektangel
Temp. Område-20 til 104 grader F
Spenning120-277
Garanti5 År
Watts26
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFarge Temp.SFIGarantiWattsBreddeLED-erstatning forLengdePris
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound-armatur 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 År2610 "2 Lampe LFL24 "2 352 NOK
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound-armatur 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 År5010 "2 Lampe LFL48 "2 948 NOK
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound-armatur 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 År5010 "3 Lampe LFL48 "2 738 NOK
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 LED Wraparound-armatur 1200 Lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 år.19.65.5 "1 Lampe LFL24.5 "1 341 NOK
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 LED Wraparound-armatur 2380 Lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 år.405.5 "1 Lampe LFL47 13 / 32 "1 589 NOK
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-omslagsarmatur, 4000K, Hvit | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 til 2774000K82.05 år.--2 Lampe T8-2 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led Wraparound Armatur 1 x 2 4000k
2 587 NOK / enhet