ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound-armatur 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP840 Led Wraparound Armatur 1 x 4 4000k

På lager
Vare: AD6QTM Modell: LBL4 LP840Kryssreferanse: 48H445

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-omslagsarmatur
Farge Temp.4000K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesNei
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde2.75 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4000
Lumens per watt80
Vurdert liv50,000 hr.
Formrektangel
Temp. Område-20 til 104 grader F
Spenning120-277
Garanti5 År
Watts50
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.06
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)123.44
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFarge Temp.SFIGarantiWattsBreddeLED-erstatning forLengdePris
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound-armatur 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 År2610 "2 Lampe LFL24 "2 375 NOK
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound-armatur 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K825 År2610 "2 Lampe LFL24 "2 735 NOK
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound-armatur 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 År5010 "2 Lampe LFL48 "2 772 NOK
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 LED Wraparound-armatur 1200 Lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 år.19.65.5 "1 Lampe LFL24.5 "1 260 NOK
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 LED Wraparound-armatur 2380 Lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 år.405.5 "1 Lampe LFL47 13 / 32 "1 514 NOK
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-omslagsarmatur, 4000K, Hvit | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 til 2774000K82.05 år.--2 Lampe T8-2 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL4 LP840 Led Wraparound Armatur 1 x 4 4000k
2 998 NOK / enhet