Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Esd Conductive Bin 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In | AE4NFN 5LY63

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Esd ledende beholder 11-5/8 x 6-5/8 x 4 tommer

På lager
Vare: AE4NFN Modell: QSB102COKryssreferanse: 5LY63
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
354NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 30
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD ledende kasse
FARGESvart
Høyde4"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10.25 "
Innvendig bredde5.5 "
Lengde11-5 / 8 "
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11.625 "
Utenfor bredde6.625 "
StilNestbar
OverflatemotstandMindre enn 105 ohm / kvm.
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DSB102CO
Bredde6-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydeStilBruk skillelinjeBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StablesMfr. Nr. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "878NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 Tommer Svart | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StablesMfr. Nr. DUS255CO11 "15.125 "10 "1 804 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd Conductive Bin 5 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stakk og hengMfr. Nr. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "75NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"NestbarMfr. Nr. DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"256NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"NestbarMfr. Nr. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"325NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "118NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CO Esd Conductive Bin 7-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Esd ledende beholder 11-5/8 x 6-5/8 x 4 tommer
354NOK / enhet