QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd ledende beholder 11-5/8 x 4-1/8 x 4 tommer

På lager
Vare: AD9GHT Modell: QSB101COKryssreferanse: 4RR27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

256NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 36
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD ledende kasse
FARGESvart
Høyde4"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10.25 "
Innvendig bredde3"
Lengde11-5 / 8 "
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11.625 "
Utenfor bredde4.125 "
StilNestbar
OverflatemotstandMindre enn 105 ohm / kvm.
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DSB101CO
Bredde4-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydeStilBruk skillelinjeBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StablesMfr. Nr. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "878NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 Tommer Svart | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StablesMfr. Nr. DUS255CO11 "15.125 "10 "1 804 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd Conductive Bin 5 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stakk og hengMfr. Nr. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "75NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"NestbarMfr. Nr. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"325NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "118NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CO Esd Conductive Bin 7-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "153NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230CO Esd Conductive Bin 10-7/8 x 5-1/2 x 5 In | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "StablesMfr. Nr. DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd ledende beholder 11-5/8 x 4-1/8 x 4 tommer
256NOK / enhet